Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL TIMBUK2 Authority Backpack 38,1 cm (15") Rucksack Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL TIMBUK2 Authority Backpack 38,1 cm (15") Rucksack Schwarz
DELL TIMBUK2 Authority Backpack 38,1 cm (15") Rucksack Schwarz
DELL TIMBUK2 Authority Backpack 38,1 cm (15") Rucksack Schwarz
DELL TIMBUK2 Authority Backpack 38,1 cm (15") Rucksack Schwarz
DELL TIMBUK2 Authority Backpack 38,1 cm (15") Rucksack Schwarz
DELL TIMBUK2 Authority Backpack 38,1 cm (15") Rucksack Schwarz
DELL TIMBUK2 Authority Backpack 38,1 cm (15") Rucksack Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-72514775
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-M3D61
EAN/GTIN:
     5397184223147
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Speziell für DELL entwickelt, hält und schützt der Authority Rucksack alles, was Sie für eine Gehaltserhöhung (oder einen angenehmen Arbeitstag) benötigen. Ein gestepptes Laptopfach mit erweitertem Reißverschlusszugang schützt DELL Laptops bis zu einer Größe von 15“, erleichtert Internetzugang und verbessert die Aufmerksamkeit. Interne Fächer schützen und halten Dell-Komponenten, und zusätzliche Taschen bieten reichlich Platz für andere Sachen, die Sie nicht vermissen möchten. Hergestellt aus widerstandsfähigem Nylongewebe mit einer beschichteten Unterseite und superweichen Schaumrücken und Riemen ist der Authority Rucksack der Beste der Besten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15 "
Etui-Typ
Rucksack
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Dell
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop-rucksack 15,6zoll dell, laptop rucksack, laptop-rucksack dell, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,32*
€ 93,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,18*
€ 90,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,28*
€ 86,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,52*
€ 82,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,16*
€ 71,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
TC4HF
ab € 808,29*
Zubehör
Dell
G437V
ab € 672,74*
Zubehör
Dell
607DF
ab € 679,20*
Zubehör
Dell
FPPGD
ab € 1.736,48*
Zubehör
Dell
CGCDJ
ab € 876,05*
Zubehör
Dell
G51X7
ab € 1.278,43*
Zubehör
Dell
WNVNX
ab € 1.471,55*
Zubehör
Dell
JH9D2
ab € 1.198,98*
Zubehör
Dell
GWX6C
ab € 1.420,91*
Zubehör
Dell
RC74T
ab € 1.088,76*
Zubehör
Dell
PJ8CX
ab € 1.361,36*
Zubehör
Dell
F04R9
ab € 1.225,48*
Zubehör
Dell
9CRCT
ab € 1.940,72*
Zubehör
Dell
88K66
ab € 2.323,99*
Zubehör
Dell
MWMGP
ab € 2.468,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.