| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-71783607 Herst.-Nr.: 12587 EAN/GTIN: 4043619125876 |
| |
|
| | |
| Diese Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung verschiedener LTE Bänder im Innen- und Außenbereich. Weitere Informationen: Leistungen | Antenne Zunahmeniveau (max) | 5 dBi | | Frequenzband | 0.698 - 0.96; 1.71 - 2.17; 2.5 - 2.7 GHz | | Impedanz | 50 Ohm | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 124 mm | | Durchmesser | 48 mm | Merkmale | Antennentyp | Omnidirektionale Antenne | | Antenne Steckertyp | SMA | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich | | Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR) | 1,5 | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IPX5 | | Kabellänge | 3 m | | Kabeltyp | RG-174 A/U | | Zweck | Draußen | | Gehäusematerial | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) | | Produktfarbe | Schwarz | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 70 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |