Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin RKG 8932 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 206 l E Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin RKG 8932 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 206 l E Schwarz
Severin RKG 8932 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 206 l E Schwarz
Severin RKG 8932 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 206 l E Schwarz
Severin RKG 8932 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 206 l E Schwarz
Severin RKG 8932 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 206 l E Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71626153
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     RKG 8932
EAN/GTIN:
     4008146030413
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Diese schwarze Kühl-/ Gefrierkombi ist das Highlight in jeder Wohnung.
Sie besticht durch ihre ansprechende Optik im stilechten Retro-Design und mit seinem Nutzinhalt mit insgesamt 206 L.
Hochwertiges Design wird durch verchromte Metall-Türgriffe aberundet. Außerdem hat er Glasrahmen, Ablageschalen und Türabdeckungen. Die moderne LED-Innenbeleuchtung sorgt für angenehm helles Licht und eine perfekte Übersicht. Die Temperaturregler ist an der Lampe integriert.
Weitere Informationen:
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Oben
Nutzinhalt Gefrierfach
44 l
Gefrierkapazität
2.5 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
12 h
Sternekennzeichnung
4*
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
1
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
206 l
Klimaklasse
N-ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
39 dB
Bruttokapazität Gesamteinheit
210 l
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
180 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
575 mm
Höhe
1440 mm
Gewicht
39164 g
Breite bei geöffneter Tür
903 mm
Tiefe bei geöffneter Tür
1100 mm
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
162 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
660 mm
Verpackungstiefe
580 mm
Verpackungshöhe
1525 mm
Paketgewicht
44000 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Schwarz
Türanschlag
Rechts
Kältemittelart
Isobutan (R600a)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 459,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 547,65*
€ 651,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 543,37*
€ 646,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 527,87*
€ 628,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,83*
€ 605,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,64*
€ 546,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.