Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebooktasche
>
Artikel
Case Logic Era CECS-103 Schultertasche Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-71520017
Hersteller:
CaseLogic
Herst.-Nr.:
3204005
EAN/GTIN:
0085854244831
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Eine Schultertasche in perfekter Größe mit Stauraum für eine DSLR mit zusätzlichem Objektiv und kleinem Stativ.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
42029180
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
340 g
Merkmale
Etui-Typ
Schultertasche
Produktfarbe
Grau
Material
Polyester
Markenkompatibilität
Jede Marke
Schultergurt
Ja
... >
Foto- & Videoausrüstung
>
Kamerazubehör
>
Kamerataschen/-koffer
Weitere Suchbegriffe:
Kameratasche
,
Videotasche
,
Laptop-Tasche
,
Laptoptasche
,
Notebook-Tasche
,
Notebooktasche
,
case logic kameratasche
,
camcordertasche
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 37,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.