Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peach PI100-397 Druckerpatrone 6 Stück(e) Kompatibel Extrahohe (Super-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Foto schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peach PI100-397 Druckerpatrone 6 Stück(e) Kompatibel Extrahohe (Super-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Foto schwarz, Gelb
Peach PI100-397 Druckerpatrone 6 Stück(e) Kompatibel Extrahohe (Super-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Foto schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71372105
Hersteller:
     Peach
Herst.-Nr.:
     PI100-397
EAN/GTIN:
     7640182386498
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Achtung: Dieses Combipack enthält keine foto blau Patrone CLI-581pb. Diese muss separat bestellt werden! Peach ist eine führende Schweizer Marke für kompatible Tintenpatronen. Spitzentechnologie gewährleistet höchste Qualität und führt zu herrvoragenden Ergebnissen. Farb- und Lichtechtheit entsprechen höchsten Anforderungen und gewährleisten brillante Druckresultate. Um die Premium Qualität sicherzustellen, wird die Tinte im eigenen Entwicklungszentrum in der Schweiz entwickelt und anschliessend in unseren Fertigungsstandorten in die Tintenpatronen abgefüllt. Produktion und Fertigung entsprechen neusten Erkenntnissen aus Lehre und Forschung. Qualität, mit der asiatische Hersteller nicht gleichziehen können und dies zu immer noch sehr attraktiven Preisen. Eine echte Alternative zu teuren Original Produkten oder Billigsttinten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Foto schwarz, Gelb
Markenkompatibilität
Canon
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
Pixma TR 7500 Series Pixma TR 7520 Pixma TR 7550 Pixma TR 8500 Series Pixma TR 8520 Pixma TR 8550 Pixma TS 705 Pixma TS 6100 Series Pixma TS 6150 Pixma TS 6151 Pixma TS 6200 Series Pixma TS 6220 Pixma TS 6220 white Pixma TS 6240 Pixma TS 6241 Pixma TS 6250 Pixma TS 6251 Pixma TS 6300 Series Pixma TS 6350 Pixma TS 6350 Series Pixma TS 6351 Pixma TS 8100 Series Pixma TS 8120 Pixma TS 8150 Pixma TS 8151 Pixma TS 8152 Pixma TS 8200 Series Pixma TS 8220 Pixma TS 8220 white Pixma TS 8240 Pixma TS 8241 Pixma TS 8242 Pixma TS 8250 Pixma TS 8251 Pixma TS 8252 Pixma TS 8300 Series Pixma TS 8350 Pixma TS 8350 Series Pixma TS 8351 Pixma TS 8352 Pixma TS 9100 Series Pixma TS 9120 gray Pixma TS 9150 Pixma TS 9155 Pixma TS 9500 Series Pixma TS 9520 Pixma TS 9521 C Pixma TS 9540 Pixma TS 9541 C Pixma TS 9550 Pixma TS 9551 C
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
3
Farbtintenpatronenanzahl
3
Volumen schwarze Tinte
23 ml
Volumen Farbtinte
12 ml
Seitenergebnis schwarze Tinte
600 Seiten
Seitenergebnis Farbtinte
825 Seiten
Tintenpatronenkapazität
Extrahohe (Super-) Ausbeute
Ersatz für
PGI-580XXL
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,60*
€ 69,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.