Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher 6.904-367.0 Staubsauger Zubehör/Zusatz Universal Filter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher 6.904-367.0 Staubsauger Zubehör/Zusatz Universal Filter
Kärcher 6.904-367.0 Staubsauger Zubehör/Zusatz Universal Filter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71367260
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.904-367.0
EAN/GTIN:
     4054188385929
Suchbegriffe:
Filter Kehrmaschine
Flachfaltenfilter
Absaugmobil
Asbestsauger
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Filter
1 Stück(e)
Merkmale
Geeignet für Staubsauger-Typ
Universal
Produkttyp
Filter
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Material
Papier
Markenkompatibilität
Kärcher
Kompatibilität
KM 70/30 C Bp Adv NT 30/1 Tact L 220V *GB NT 40/1 Ap L NT 40/1 TACT TE L *GB 240V NT 611 ECO K NT 35/1 Tact Te M NT 45/1 Tact NT 45/1 Tact Te M NT 55/1 Tact NT 55/1 Tact Te M NT 611
Technische Details
Reinigungsart
Trocken
Verpackungsdaten
Paketgewicht
200 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
240 mm
Gewicht
200 g
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kärcher
1.148-201.0
ab € 351,04*
Sonstiges
Kärcher
1.148-281.0
ab € 431,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.