Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher NT 30/1 Tact L 30 l 1380 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher NT 30/1 Tact L 30 l 1380 W
Kärcher NT 30/1 Tact L 30 l 1380 W
Kärcher NT 30/1 Tact L 30 l 1380 W
Kärcher NT 30/1 Tact L 30 l 1380 W
Kärcher NT 30/1 Tact L 30 l 1380 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40330621
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.148-201.0
EAN/GTIN:
     4039784973299
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
1380 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Anzahl der Phasen
1
Ergonomie
Standard-Weite
35 mm
Design
Staubkapazität
30 l
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Gelb
Behältermaterial
Kunststoff
Schlauchlänge
2.5 m
Leistungen
Geräuschpegel
69 dB
Vakuum
25.4 kPa
Luftstrom
74 l/s
Lieferumfang
Fugendüse
Ja
Bodendüse Reinigungsbreite
360 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
560 mm
Tiefe
370 mm
Höhe
580 mm
Gewicht
13500 g
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 350,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,86*
€ 504,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,46*
€ 501,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,19*
€ 465,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,87*
€ 448,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,54*
€ 417,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
2.889-154.0
ab € 18,96*
Zubehör
Kärcher
6.904-367.0
ab € 18,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.