Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
RJ-45 Stecker
>
Artikel
LogiLink CQ8076S Netzwerkkabel Blau 5 m Cat8.1
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-71352523
Hersteller:
LogiLink
Herst.-Nr.:
CQ8076S
EAN/GTIN:
4052792052046
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Produktinformationen "Premium Cat.8.1 Patchkabel, blau, 5m" von LogiLink Professional
Die neuen Cat.8.1 Patchkabel von LogiLink eignen sich für Datenraten bis zu 40 Gbit/s. Sie entsprechen der Kategorie 8.1 nach ISO/IEC Linkklasse I. Jedes Kabel ist getestet, bis einschließlich 3m sogar im Channel Link. Diese Kabel sind rückwärtskompatibel zu Cat.6A, Cat.6 und Cat.5e Verbindungen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6.8 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
5 m
Kabelstandard
Cat8.1
Anschluss 1
RJ-45
Produktfarbe
Blau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Mantelmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabeltyp
Durchlaufendes Kabel
Verkabelungstechnologie
40GBase-T
Ethernet Schnittstellen Typ
40 Gigabit Ethernet
AWG Kabelgröße
26/7
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Netzwerkkabel
Weitere Suchbegriffe:
Patch-Kabel
,
Patchkabel
,
RJ-45 Stecker
,
RJ45 Stecker
,
patchkabel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 6,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink CQ8022S Netzwerkkabel Grau 0,5 m Cat8.1
LogiLink
CQ8022S
€ 2,10*
Sonstiges
LogiLink CQ8023S Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m Cat8.1
LogiLink
CQ8023S
€ 0,61*
Sonstiges
LogiLink CQ8026S Netzwerkkabel Blau 0,5 m Cat8.1
LogiLink
CQ8026S
€ 2,09*
Sonstiges
LogiLink CQ8032S Netzwerkkabel Grau 1 m Cat8.1
LogiLink
CQ8032S
€ 2,57*
Sonstiges
LogiLink CQ8033S Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat8.1
LogiLink
CQ8033S
€ 2,57*
Sonstiges
LogiLink CQ8036S Netzwerkkabel Blau 1 m Cat8.1
LogiLink
CQ8036S
€ 2,59*
Sonstiges
LogiLink CQ8042S Netzwerkkabel Grau 1,5 m Cat8.1
LogiLink
CQ8042S
€ 0,84*
Sonstiges
LogiLink CQ8043S Netzwerkkabel Schwarz 1,5 m Cat8.1
LogiLink
CQ8043S
€ 0,85*
Sonstiges
LogiLink CQ8046S Netzwerkkabel Blau 1,5 m Cat8.1
LogiLink
CQ8046S
€ 3,05*
Sonstiges
LogiLink CQ8052S Netzwerkkabel Grau 2 m Cat8.1
LogiLink
CQ8052S
€ 2,33*
Sonstiges
LogiLink CQ8053S Netzwerkkabel Schwarz 2 m Cat8.1
LogiLink
CQ8053S
€ 3,35*
Sonstiges
LogiLink CQ8056S Netzwerkkabel Blau 2 m Cat8.1
LogiLink
CQ8056S
€ 3,37*
Sonstiges
LogiLink CQ8062S Netzwerkkabel Grau 3 m Cat8.1
LogiLink
CQ8062S
€ 0,86*
Sonstiges
LogiLink CQ8063S Netzwerkkabel Schwarz 3 m Cat8.1
LogiLink
CQ8063S
€ 4,21*
Sonstiges
LogiLink CQ8066S Netzwerkkabel Blau 3 m Cat8.1
LogiLink
CQ8066S
€ 4,27*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.