Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding 500 Permanent-Marker Gemusterte Spitze Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edding 500 Permanent-Marker Gemusterte Spitze Schwarz
Edding 500 Permanent-Marker Gemusterte Spitze Schwarz
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71338984
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-500 001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Schwarz
Typ der Spitze
Gemusterte Spitze
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Strichbreite (min)
2 mm
Strichbreite (max)
7 mm
Abnehmbare Spitzen
Ja
Nachfüllbar
Ja
Wasserfest
Ja
Geeignet für Materialien
Karton, Glas, Leder, Metall, Kunststoff, Holz

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,62*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-500N
ab € 5,29*
Zubehör
edding
4-T100001
ab € 4,97*
Zubehör
edding
4-T25001
ab € 2,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.