Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papernet 416145 Papierhandtuchspender Rollenpapier-Handtuchspender Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papernet 416145 Papierhandtuchspender Rollenpapier-Handtuchspender Weiß
Papernet 416145 Papierhandtuchspender Rollenpapier-Handtuchspender Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71331206
Hersteller:
     PaperNet
Herst.-Nr.:
     416145
EAN/GTIN:
     8013924467172
Suchbegriffe:
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender
Rollenhandtuchhalter
Rollenhandtuchspender
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
257 mm
Tiefe
148 mm
Höhe
249 mm
Verpackungsbreite
156 mm
Verpackungstiefe
266 mm
Verpackungshöhe
258 mm
Technische Details
Typ
Rollenpapier-Handtuchspender
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Maximaler Rollendurchmesser
230 mm
Rollenmenge
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.