Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Keypad Secure - USB-3.0-Stick 128 GB - Datenspeicher mit Passwortschutz, inkl. USB-A zu USB-A-Verlängerungskabel - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim Keypad Secure - USB-3.0-Stick 128 GB - Datenspeicher mit Passwortschutz, inkl. USB-A zu USB-A-Verlängerungskabel - Schwarz
Verbatim Keypad Secure - USB-3.0-Stick 128 GB - Datenspeicher mit Passwortschutz, inkl. USB-A zu USB-A-Verlängerungskabel - Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71303274
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49429
EAN/GTIN:
     0023942494294
Suchbegriffe:
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
Flash Stick
Speicher-Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
28 mm
Tiefe
93.5 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
30 g
Design
Formfaktor
Ohne Deckel
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
128 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Kompatible Betriebssysteme
Windows, MacOS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
75 mm
Verpackungshöhe
17 mm
Paketgewicht
67 g
Sicherheit
PIN_gesicherter Zugang
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Hardwareverschlüsselung
Ja
einegbaute Tastatur
Ja
Tastatur Anzahl der Tasten
12
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,26*
€ 76,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,19*
€ 74,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,25*
€ 69,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,38*
€ 61,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.