Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-Cab 2200024 DisplayPort-Kabel 10 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M-Cab 2200024 DisplayPort-Kabel 10 m Schwarz
M-Cab 2200024 DisplayPort-Kabel 10 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71302755
Hersteller:
     M-Cab
Herst.-Nr.:
     2200024
EAN/GTIN:
     4260517934687
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 1.2 10m
displayport kabel 10m
displayport kabel
DisplayPort 1.2 Anschlusskabel

Für professionelle Anwendungen und höchste Qualitätsansprüche !
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
DisplayPorts-Version
1.2
AWG Kabelgröße
28
Plug
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.