Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Melitta 1023-10 Vollautomatisch Filterkaffeemaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Melitta 1023-10 Vollautomatisch Filterkaffeemaschine
Melitta 1023-10 Vollautomatisch Filterkaffeemaschine
Melitta 1023-10 Vollautomatisch Filterkaffeemaschine
Melitta 1023-10 Vollautomatisch Filterkaffeemaschine
Melitta 1023-10 Vollautomatisch Filterkaffeemaschine
Melitta 1023-10 Vollautomatisch Filterkaffeemaschine
Melitta 1023-10 Vollautomatisch Filterkaffeemaschine
Melitta 1023-10 Vollautomatisch Filterkaffeemaschine
Melitta 1023-10 Vollautomatisch Filterkaffeemaschine
Melitta 1023-10 Vollautomatisch Filterkaffeemaschine
Melitta 1023-10 Vollautomatisch Filterkaffeemaschine
Melitta 1023-10 Vollautomatisch Filterkaffeemaschine
Melitta 1023-10 Vollautomatisch Filterkaffeemaschine
Melitta 1023-10 Vollautomatisch Filterkaffeemaschine
Melitta 1023-10 Vollautomatisch Filterkaffeemaschine
Melitta 1023-10 Vollautomatisch Filterkaffeemaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71104952
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     6764913
EAN/GTIN:
     4006508220113
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
238 mm
Tiefe
176 mm
Höhe
345 mm
Energie
Leistung
1050 W
Automatische Abschaltung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
285 mm
Verpackungstiefe
188 mm
Verpackungshöhe
360 mm
Paketgewicht
2100 g
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Karaffe
Kapazität (in Tassen)
10 Tassen
Gefäßvolumen
1.25 l
Wasserfilter
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Steuerung
Tasten
Wasserstandsanzeige
Ja
Kaffeefilter
Ja
Kochfunktionen und -programme
Kaffeezubereitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,36*
€ 101,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,47*
€ 99,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,52*
€ 97,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,08*
€ 95,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,57*
€ 79,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.