Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGI 60121 Handy-Ersatzteil Akku Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGI 60121 Handy-Ersatzteil Akku Schwarz, Weiß
AGI 60121 Handy-Ersatzteil Akku Schwarz, Weiß
AGI 60121 Handy-Ersatzteil Akku Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71083859
Hersteller:
     AGI
Herst.-Nr.:
     60121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Akkus für Handys
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Markenkompatibilität
OnePlus
Kompatibilität
Oneplus 3T
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
3000 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.8 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
82.2 mm
Höhe
62.7 mm
Tiefe
4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.