Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGI 60095 Handy-Ersatzteil Akku Gold, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGI 60095 Handy-Ersatzteil Akku Gold, Weiß
AGI 60095 Handy-Ersatzteil Akku Gold, Weiß
AGI 60095 Handy-Ersatzteil Akku Gold, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71083853
Hersteller:
     AGI
Herst.-Nr.:
     60095
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Akkus für Handys
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Markenkompatibilität
Google
Kompatibilität
Google Nexus 6P A1
Produktfarbe
Gold, Weiß
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
3450 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.8 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
76.3 mm
Höhe
65.8 mm
Tiefe
3.9 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.