Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konftel C50300Wx Hybrid Videokonferenzsystem 20 Person(en) 2 MP Gruppen-Videokonferenzsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konftel C50300Wx Hybrid Videokonferenzsystem 20 Person(en) 2 MP Gruppen-Videokonferenzsystem
Konftel C50300Wx Hybrid Videokonferenzsystem 20 Person(en) 2 MP Gruppen-Videokonferenzsystem
Konftel C50300Wx Hybrid Videokonferenzsystem 20 Person(en) 2 MP Gruppen-Videokonferenzsystem
Konftel C50300Wx Hybrid Videokonferenzsystem 20 Person(en) 2 MP Gruppen-Videokonferenzsystem
Artikel-Nr.:
     CIDE0-70466667
Hersteller:
     Konftel
Herst.-Nr.:
     951401078
EAN/GTIN:
     7394001011145
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
USB Hub
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Stecker
Mini-USB B
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-B-Anschlüsse
1
RJ-11 ports Quantität
1
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Zertifikate
Zertifizierung
EMC: 2014/30/EU, EMC Regulations 2016, LVD: 2014/35/EU, Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016, WEEE: 2012/19/EC, RoHS: 2011/65/EU, REACH: EC 1907/2006
Video
HD-Typ
Full HD
Unterstützte Video-Modi
1080p
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Maximale Framerate
60 fps
Unterstützte Videoformate
H.264, MJPG, YUY2
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1920x1080@60fps
Lieferumfang
Externes Schnittstellen-Modul enthalten
Ja
Lautsprecher enthalten
Ja
Kamera enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Schnittstellenmodul
Schnittstellenmodul Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Schnittstellenmodul Anzahl USB 2.0-Anschlüsse
1
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Low Voltage Directive (LVD), REACH, RoHS, WEEE
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Leistungen
Produkttyp
Gruppen-Videokonferenzsystem
Anzahl der Personen
20 Person(en)
Produktfarbe
Schwarz
Schwenkbereich
0 - 170 °
Neigungswinkelbereich
0 - 60 °
PTZ Kontrolle
Ja
Mikrofon
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Lautsprecherabmessungen (BxTxH)
240 x 240 x 77 mm
Abmessungen Kamera (BxTxH)
128.5 x 118 x 156.2 mm
Kameragewicht
910 g
Gewicht
4300 g
Verpackungsbreite
400 mm
Verpackungstiefe
340 mm
Verpackungshöhe
310 mm
Paketgewicht
5970 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Kamera
Megapixel (ca.)
2 MP
Größe des Bildsensors
1/2.7 Zoll
Optischer Zoom
12 x
Optischer Zoom (normaler Modus)
12 x
Diagonales Blickfeld
72.5 °
Fokuseinstellung
Auto
Anzahl an Kameravoreinstellungen
255
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.068,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.199,76*
€ 1.427,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.188,30*
€ 1.414,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.138,44*
€ 1.354,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.106,61*
€ 1.316,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.068,82*
€ 1.271,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.