Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEHLBACH 9122 USB Kabel 3 m USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OEHLBACH 9122 USB Kabel 3 m USB A Schwarz
OEHLBACH 9122 USB Kabel 3 m USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7044024
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     9122
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
usb kabel stecker a 3 meter
Hochwertige Verbindung eines PC´s mit einem Peripheriegerät (z.B. Camcorder, Digitalkamera) mit USB-Mini Schnittstelle. Durch versilberte Innenleiter in Verbindung mit der hochwertigen Schirmung und den 24kt. vergoldeten Kontakten wird eine hervorragende Datenübertragungs-Sicherheit erzielt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.