Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA299540 Herst.-Nr.: 58155 EAN/GTIN: 4042448164988 |
| |
|
| | |
| Das robuste und umweltfreundliche Verpackungsklebeband für sicheres Verpacken und Bündeln. - PP-Qualität - Klebstark - Gleichmässiges und leises Abrollen - Sehr gut in allen tesapack Handabrollern zu verarbeiten Weitere Informationen: Merkmale | Länge (m) | 66 m | | Produktfarbe | Braun | Gewicht und Abmessungen | Breite | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 6 | | pro Rolle | € 5,87* | ab € 4,03* | € 5,30* | | | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 5,95* | ab € 3,88* | € 5,41* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 6,78* | ab € 4,04* | € 5,64* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 2,90* | ab € 4,14* | € 5,73* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Rolle | € 5,49* | ab € 4,31* | € 5,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen | Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 31,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|