Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wedo 525430 Lineal 300 mm Aluminium Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wedo 525430 Lineal 300 mm Aluminium Silber
Wedo 525430 Lineal 300 mm Aluminium Silber
Wedo 525430 Lineal 300 mm Aluminium Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6983376
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     525430
EAN/GTIN:
     4003801782614
Suchbegriffe:
Alu Lineal
Alulineal
Aluminium-Lineal
Aluminiumlineal
WEDO Aluminium-Schneidelineal 30 cm. Flache Form, rückseitig mit integrierten Gummilippen als Rutschsicherung. Ausgestattet mit massiver Stahlkante für Schneidearbeiten. Skalenaufdruck in Blau. Verpackt im Einzeletui. Breite 4,0 cm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
300 mm
Merkmale
Material
Aluminium
Produktfarbe
Silber
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 125 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WEDO
525450
ab € 9,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.