Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wedo 525450 Lineal 500 mm Aluminium Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wedo 525450 Lineal 500 mm Aluminium Silber
Wedo 525450 Lineal 500 mm Aluminium Silber
Wedo 525450 Lineal 500 mm Aluminium Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6983377
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     525450
EAN/GTIN:
     4003801782621
Suchbegriffe:
Alu Lineal
Alulineal
Aluminium-Lineal
Aluminiumlineal
WEDO Aluminium-Schneidelineal 50 cm. Flache Form, rückseitig mit integrierten Gummilippen als Rutschsicherung. Ausgestattet mit massiver Stahlkante für Schneidearbeiten. Skalenaufdruck in Blau. Verpackt im Einzeletui. Breite 4,0 cm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
500 mm
Merkmale
Material
Aluminium
Produktfarbe
Silber
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
176060
ab € 10,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.