Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-USB-20 Kamerakabel 1,5 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga AK-USB-20 Kamerakabel 1,5 m Schwarz
Akyga AK-USB-20 Kamerakabel 1,5 m Schwarz
Akyga AK-USB-20 Kamerakabel 1,5 m Schwarz
Akyga AK-USB-20 Kamerakabel 1,5 m Schwarz
Akyga AK-USB-20 Kamerakabel 1,5 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69751235
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-USB-20
EAN/GTIN:
     5901720133915
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
usb kabel usb 2.0 usb a schwarz
Akyga® AK-USB-20 ist ein 1,5 m langes Kabel. Das Produkt wird für die Datenübertragung zwischen Geräten im USB 2.0-Standard verwendet. Es ermöglicht den Anschluss von Geräten mit USB-A- und UC-E6-Anschlüssen - hauptsächlich für Nikon, Panasonic, Konica / Minolta, Olympus, Sony, Pentax, Epson und Sanyo.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40.8 g
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
205 mm
Verpackungshöhe
13 mm
Paketgewicht
46.4 g
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Produktfarbe
Schwarz
Eingang Verbindungstyp
USB A
Ausgang Verbindungstyp
UC-E6
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Markenkompatibilität
Jede Marke
Kompatibilität
Nikon, Panasonic, Konica/Minolta, Olympus, SONY, Pentax, Epson, Sanyo
Logistikdaten
Ursprungsland
Polen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.