Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton VS-FR8WP/4B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton VS-FR8WP/4B
Visaton VS-FR8WP/4B
Visaton VS-FR8WP/4B
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6957139
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     2148
EAN/GTIN:
     4007540021485
Suchbegriffe:
Breitbandlautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Seewasserbeständiger 8 cm (3,3") Breitbandlautsprecher mit gespritzter Kunststoffmembran sowie Kunststoffkorb und -gitter. Absolut korrosions- und wasserfest durch Magnetverkleidung und Silikonummantelung der Zuleitung. Klare Hochtonwiedergabe.

Anwendungsmöglichkeiten:
- Außenbeschallungsanlagen
- Lautsprecher für Solarien und Feuchträume
- Boote, Schiffe und offenen Fahrzeuge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abnehmbare Schutzhaube
Ja
Schwingspulendurchmesser
20 mm
Schallldruckpegel
84 dB
Audio
RMS-Leistung
15 W
Musik Energie
25 W
Frequenzbereich
100 - 20000 Hz
Impedanz
4 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
49 mm
Gewicht
230 g
Durchmesser
90 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Lautsprecher
Subwoofer-Treiberdurchmesser (imperial)
3.3 "
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
Universal
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.