Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Digital Technology DS-2CE16D8T-ITF CCTV Sicherheitskamera Outdoor Geschoss 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Digital Technology DS-2CE16D8T-ITF CCTV Sicherheitskamera Outdoor Geschoss 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Hikvision Digital Technology DS-2CE16D8T-ITF CCTV Sicherheitskamera Outdoor Geschoss 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69555038
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2CE16D8T-ITF(6MM)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Farbkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Sicherheit
Video-Bewegungsmelder
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromverbrauch (max.)
3.4 W
DC-Ausgang Volt
12
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Vollbildverfahren
Ja
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Feste Brennweite
6 mm
Kamera
Kameraschwenkkontrolle
Ja
Kamera-Schwenksteuerung
Ja
Drehungswinkel
360 °
Bildwinkel, horizontal
50.2 °
Neigungswinkelbereich
0 - 180 °
Schwenkbereich
0 - 360 °
Kamera Verschlusszeit
1/25 - 1/50000, 1/30 - 1/50000 s
Design
Formfaktor
Geschoss
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
30 m
LED Typ
IR
Leistungen
Typ
CCTV Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Outdoor
Übertragungstechnik
Verkabelt
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Anzahl der Sprachen
1
Unterstützte Sprachen
Englisch
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Tiefe
61 mm
Länge (mm)
163 mm
Gewicht
340 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt
2 MP
Unterstützte Video-Modi
1080p
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Analoges Signalformatsystem
NTSC,PAL
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie
3D-Rauschunterdrückung
Verstärkungssteuerungstyp
Auto
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit, Spiegel, Schärfe
Datenschutz-Maskierung
Ja
Gegenlichtkompensation
Ja
Highlight-Kompensation (HLC)
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.