Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton FR 10 Lautsprecher Schwarz Kabelgebunden 30 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton FR 10 Lautsprecher Schwarz Kabelgebunden 30 W
Visaton FR 10 Lautsprecher Schwarz Kabelgebunden 30 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6955070
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     2020
EAN/GTIN:
     4007540020204
Suchbegriffe:
Breitbandlautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
10 cm (4") Breitbandlautsprecher mit guten Tieftoneigenschaften, ausgeglichenem Frequenzgang und hohem Wirkungsgrad. Besonders geeignet als Einbaulautsprecher für die Musikwiedergabe sowie zur Bestückung von ELA-Zeilen.

Anwendungsmöglichkeiten:
- ELA-Zeilen
- Deckenlautsprecher in Schienenfahrzeugen und Bussen
- Car-HiFi Einbaulautsprecher
- Elektronische Musikinstrumente


Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
GRILLE 10 ES GRILLE 10 R/134 GRILLE 10 RS GRILLE 10 PL GRILLE 10 R/134
Schwingspulendurchmesser
20 mm
Schallldruckpegel
86 dB
Audio
RMS-Leistung
30 W
Musik Energie
50 W
Frequenzbereich
80 - 20000 Hz
Impedanz
4 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
47 mm
Höhe
105 mm
Gewicht
380 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Lautsprecher
Lautsprecherplatzierung
Deckenmontage möglich
Subwoofer-Treiberdurchmesser (imperial)
4 "
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
Universal
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Visaton
4642
ab € 5,94*
Zubehör
Visaton
4640
ab € 6,00*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.