Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton GRILLE 10 RS Zimmerdecke, Tisch, Wand Metall, Kunststoff Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton GRILLE 10 RS Zimmerdecke, Tisch, Wand Metall, Kunststoff Schwarz
Visaton GRILLE 10 RS Zimmerdecke, Tisch, Wand Metall, Kunststoff Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23212656
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     4640
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LS-Gitter
Lautsprechergitter
ls gitter
Schutzgitter aus schwarz lackiertem Metall. Zierring aus schwarzem Kunststoff.
Auf Anfrage auch in anderen Farben lackiert erhältlich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Tiefe
9 mm
Merkmale
Platzierung
Zimmerdecke, Tisch, Wand
Material
Metall, Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
FR 10 4 OHM FR 10 8 OHM FR 10 F 4 OHM FR 10 HM 4 OHM FR 10 HM 8 OHM FX 10 4 OHM PX 10 4 OHM R 10 S 4 OHM R 10 S 8 OHM R 10 SC 4 OHM R 10 SC 8 OHM
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.