Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 800.0113 Verlängerungskabel 6 m 48 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 800.0113 Verlängerungskabel 6 m 48 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Rot, Weiß
Bachmann 800.0113 Verlängerungskabel 6 m 48 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Rot, Weiß
Bachmann 800.0113 Verlängerungskabel 6 m 48 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Rot, Weiß
Bachmann 800.0113 Verlängerungskabel 6 m 48 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Rot, Weiß
Bachmann 800.0113 Verlängerungskabel 6 m 48 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69479647
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     8000113
EAN/GTIN:
     4016514048212
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Maximale Eingangsleistung
3680 W
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
48 AC-Ausgänge
Gewicht und Abmessungen
Breite
1840 mm
Tiefe
47 mm
Höhe
44 mm
Merkmale
Kabellänge
6 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
AC-Steckertypen
C13-Koppler, Typ F
Stromstecker-Typ
Kein Stecker
Anzahl der Pole
2
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Kerngröße
2.5 mm²
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Weiß
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Compliance certificates
REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,87*
€ 162,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,10*
€ 160,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,15*
€ 152,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,46*
€ 149,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,98*
€ 138,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.