Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS77032-1 USB Kabel 1,8 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS77032-1 USB Kabel 1,8 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Blau
shiverpeaks BS77032-1 USB Kabel 1,8 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69474821
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS77032-1
EAN/GTIN:
     4017538042507
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Druckerkabel
BASIC-S--USB Kabel, Typ A Stecker auf Typ A Stecker, 3.0, blau, 1,8m · Anschlüsse: USB A Stecker - USB A Stecker · USB Standard: USB 3.0, USB 1.2/2.0 kompatibel · Übertragungsrate: 5000 Mbit/s · Haube: vergossen · Schirmung: Geflecht und Folie · Aufbau: Power 7x0,20mm Data 7x0,12mm · Adern Material: Tinned Copper · Stecker Material: Eisen · Kontaktoberfläche: vernickelt · Farbe Stecker/ Kabel: blau/ blau
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Blau
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77031-1
ab € 2,43*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77033-1
ab € 3,74*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77030-1
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.