| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-69470126 Herst.-Nr.: BS77003 EAN/GTIN: 4017538027580 |
| |
|
| | |
| BASIC-S--USB Anschlußabel, Typ A Stecker auf Typ A Stecker, REV. 2.0, 3,0m
· Anschlüsse: USB A Stecker - USB A Stecker · USB Standard: USB 2.0, USB 1.2/2.0 kompatibel · Übertragungsrate: 480 Mbit/s · Haube: vergossen · Schirmung: Geflecht und Folie · Aufbau: Power 7x0,20mm Data 7x0,12mm · Stecker Material: Eisen · Kontaktoberfläche: vernickelt · Farbe Stecker/ Kabel: grau/ grau Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 3 m | | USB-Version | USB 2.0 | | Anschluss 1 | USB A | | Anschluss 2 | USB A | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Grau | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel | | Maximale Datenübertragungsrate | 480 Mbit/s |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |