Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS78047-2 Serien-Kabel Grau 1,8 m SUB-D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS78047-2 Serien-Kabel Grau 1,8 m SUB-D
shiverpeaks BS78047-2 Serien-Kabel Grau 1,8 m SUB-D
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69469977
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS78047-2
EAN/GTIN:
     4017538022080
Suchbegriffe:
Joystick
Kabel Seriell D-Sub 15 Pol Stecker ...
kabel seriell d-sub 15 pol stecker ...
BASIC-S--SUB-D Verlängerung, Joystick, 15-pol. Sub-D-Stecker auf 15-pol. Sub-D-Kupplung, mit vergossenen Gehäusen, 1,8m

· Anschlüsse: 15-pol SUB-D-Stecker - 15-pol SUB-D-Kupplung
· Stecker: vergossen
· Aufbau/ Schirmung: 7x0,12mm/ Alu Folie + 7x0,12mm
· Kabelaufbau: AWG 28
· Adern Material: Kupfergemisch
· Stecker Material: Kunststoff
· Kontaktoberfläche: vernickelt
· Farbe Kabel: grau
· Farbe Stecker: grau
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
SUB-D
Anschluss 2
SUB-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
AWG Kabelgröße
28
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
BS78047-3
ab € 2,32*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS78047-5
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.