Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wedo 5220 Lineal 200 mm Kunststoff Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wedo 5220 Lineal 200 mm Kunststoff Transparent
Wedo 5220 Lineal 200 mm Kunststoff Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6931079
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     5220
EAN/GTIN:
     4003801031507
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Kunststoff-Lineal
WEDO Kunststoff-Lineal 20 cm. Transparent aus Polysterol, mit Tuschkante und geprägter Cm-Einteilung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Transparent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maped
M146112
ab € 0,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.