Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CL3800NW Konsolenregal 47 cm (18.5") 1920 x 1080 Pixel Metall, Kunststoff Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN CL3800NW Konsolenregal 47 cm (18.5") 1920 x 1080 Pixel Metall, Kunststoff Schwarz
ATEN CL3800NW Konsolenregal 47 cm (18.5") 1920 x 1080 Pixel Metall, Kunststoff Schwarz
ATEN CL3800NW Konsolenregal 47 cm (18.5") 1920 x 1080 Pixel Metall, Kunststoff Schwarz
ATEN CL3800NW Konsolenregal 47 cm (18.5") 1920 x 1080 Pixel Metall, Kunststoff Schwarz
ATEN CL3800NW Konsolenregal 47 cm (18.5") 1920 x 1080 Pixel Metall, Kunststoff Schwarz
ATEN CL3800NW Konsolenregal 47 cm (18.5") 1920 x 1080 Pixel Metall, Kunststoff Schwarz
ATEN CL3800NW Konsolenregal 47 cm (18.5") 1920 x 1080 Pixel Metall, Kunststoff Schwarz
ATEN CL3800NW Konsolenregal 47 cm (18.5") 1920 x 1080 Pixel Metall, Kunststoff Schwarz
ATEN CL3800NW Konsolenregal 47 cm (18.5") 1920 x 1080 Pixel Metall, Kunststoff Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69193837
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CL3800NW-ATA-2X-K06/SG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
3,5 mm (1/8-inch) out
Ja
3,5 mm (1/8-inch) in
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
2
DVI-Anschlusstyp
DVI-D
DVI-Eingangsanschlüsse
1
DVI-Ausgangsanschlüsse
1
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
DVI/HDMI/VGA
Menge USB 2.0-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B
1
Tastatur
Kurzbefehle
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Energie
Netzteiltyp
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
26.8 W
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
1 A
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
18.5 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Display
TFT-LCD
Helligkeit
350 cd/m²
Kontrastverhältnis
1000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.213 x 0.213 mm
Seitenverhältnis
16:9
Display-Typ
TFT
Reaktionszeit
20 ms
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Technische Details
Material
Metall, Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Eingebaute KVM-Umschaltung
Ja
Rack-Einbau
Ja
Anzahl der Computer
1
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Status
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
480.6 mm
Höhe
42.8 mm
Tiefe
514.2 mm
Gewicht
9610 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, KVM
Betriebsanleitung
Ja
Rackmontageset
Ja
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll tft-schublade aten, 19 zoll tft-schublade, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.954,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.124,78*
€ 2.528,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.111,13*
€ 2.512,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.039,67*
€ 2.427,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.995,93*
€ 2.375,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.954,42*
€ 2.325,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.