Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect USB3.1CMDP2 USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect USB3.1CMDP2 USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Schwarz
Microconnect USB3.1CMDP2 USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69126983
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     USB3.1CMDP2
EAN/GTIN:
     5706998664518
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Externe Grafikkarte
Mini-DisplayPort Kabel
Weitere Informationen:
Leistungen
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Video-Modi
1080p, 2160p
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40 g
Verpackungsbreite
198 mm
Verpackungstiefe
176 mm
Verpackungshöhe
22 mm
Paketgewicht
78 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 17,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.