Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 82244 USB Kabel 0,3 m USB 2.0 USB A Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 82244 USB Kabel 0,3 m USB 2.0 USB A Transparent
DeLOCK 82244 USB Kabel 0,3 m USB 2.0 USB A Transparent
DeLOCK 82244 USB Kabel 0,3 m USB 2.0 USB A Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69029776
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82244
EAN/GTIN:
     4043619822447
Suchbegriffe:
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb verlängerung usb 2.0 usb-a
usb verlängerung
Delock Verlängerungskabel USB 2.0 Typ-A Stecker > USB 2.0 Typ-A Buchse 0,3 m transparent

Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verlängerung einer USB 2.0 Verbindung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.3 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Transparent
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
24/28
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
4 mm
Weitere Suchbegriffe: delock usb verlängerung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,93*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.