Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rommelsbacher EKS 1510 Kaffeemaschine Halbautomatisch Espressomaschine 1,5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rommelsbacher EKS 1510 Kaffeemaschine Halbautomatisch Espressomaschine 1,5 l
Rommelsbacher EKS 1510 Kaffeemaschine Halbautomatisch Espressomaschine 1,5 l
Rommelsbacher EKS 1510 Kaffeemaschine Halbautomatisch Espressomaschine 1,5 l
Rommelsbacher EKS 1510 Kaffeemaschine Halbautomatisch Espressomaschine 1,5 l
Rommelsbacher EKS 1510 Kaffeemaschine Halbautomatisch Espressomaschine 1,5 l
Rommelsbacher EKS 1510 Kaffeemaschine Halbautomatisch Espressomaschine 1,5 l
Rommelsbacher EKS 1510 Kaffeemaschine Halbautomatisch Espressomaschine 1,5 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-68673684
Hersteller:
     Rommelsbacher
Herst.-Nr.:
     EKS 1510
EAN/GTIN:
     4001797206107
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Genießen Sie Espresso, Kaffee, Cappuccino, Latte Macchiato & Co – ganz einfach zubereitet mit gemahlenen Bohnen oder Kaffee / Espresso Pads
Genießen wie in Bella Italia - mit diesem hochwertigen Gerät in attraktivem Edelstahlgehäuse lassen sich internationale Kaffeespezialitäten auch zu Hause und im Büro frisch zubereiten. Ausgestattet mit einer leistungsstarken original italienischen Qualitätspumpe und einem robusten Thermoblock aus Alu-Druckguss produziert diese Maschine aromatischen Espresso mit einer feinen, dichten Crema. Dazu können frisch gemahlene Bohnen oder - ganz praktisch - auch fertige Espresso/Kaffee Pads verwendet werden. Mit der abnehmbaren Edelstahl Düse lassen sich bequem heißer Milchschaum für Cappuccino oder Latte Macchiato, sowie Heißwasser für Tee etc. zubereiten. Die Tassenfüllmenge ist manuell einstellbar, für Espresso ganz nach individuellem Geschmack. Der massive 2-Loch Siebträger liegt gut in der Hand, je nach Filtereinsatz können 1 oder 2 Tassen zubereitet werden. Der 1,5 Liter Wassertank und die Abtropfschale sind abnehmbar und dadurch einfach in Handhabung und Reinigung. Ein auswechselbarer Wasserfilter im Tank sorgt zudem für eine gleichbleibend gute Wasserqualität. Das perfekte Gerät für das „kleine Café“ zu Hause!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
235 mm
Höhe
305 mm
Gewicht
4770 g
Energie
Leistung
1275 W
Energiesparmodus
Ja
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.5 l
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Halbautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Kapazität (in Tassen)
2 Tassen
Heißwassersystem
Ja
Maximaler Betriebsdruck
19 bar
Dampfleitung
Ja
Wasserfilter
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Edelstahl
Steuerung
Leiter, Drehregler
Gehäusematerial
Edelstahl
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Zubereitung von heißer Milch
Ja
Zubereitung von Tee
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,51*
€ 227,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,74*
€ 226,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,83*
€ 224,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,96*
€ 217,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,95*
€ 185,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.