Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Clip-Fix Einzelbilderrahmen Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Clip-Fix Einzelbilderrahmen Transparent
Hama Clip-Fix Einzelbilderrahmen Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6845744
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00063050
EAN/GTIN:
     4007249630506
Suchbegriffe:
Bildhalter
Cliprahmen
Rahmenloser Bilderhalter
Rahmenloser Bilderrahmen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
700 mm
Höhe
1000 mm
Merkmale
Typ
Einzelbilderrahmen
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Bilder pro Rahmen
1
Abbildung Größe
50 x 70 cm
Form
Rechteckig
Clip-System
Clip-Fix
Glastyp
Nachdenklich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.