Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanberg CA-USBO-10CU-0005-BK USB Kabel 0,5 m USB 2.0 USB A USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanberg CA-USBO-10CU-0005-BK USB Kabel 0,5 m USB 2.0 USB A USB C Schwarz
Lanberg CA-USBO-10CU-0005-BK USB Kabel 0,5 m USB 2.0 USB A USB C Schwarz
Lanberg CA-USBO-10CU-0005-BK USB Kabel 0,5 m USB 2.0 USB A USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-67812445
Hersteller:
     Lanberg
Herst.-Nr.:
     CA-USBO-10CU-0005-BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb kabel 0,5 m usb a schwarz
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.