Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krups XN740B Kaffeemaschine Pad-Kaffeemaschine 1 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krups XN740B Kaffeemaschine Pad-Kaffeemaschine 1 l
Krups XN740B Kaffeemaschine Pad-Kaffeemaschine 1 l
Krups XN740B Kaffeemaschine Pad-Kaffeemaschine 1 l
Krups XN740B Kaffeemaschine Pad-Kaffeemaschine 1 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-67787682
Hersteller:
     Krups
Herst.-Nr.:
     XN740B
EAN/GTIN:
     10010942220319
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Die kompakte KRUPS NESPRESSO CitiZ, perfekt für jede Umgebung
- 19 bar Pumpendruck, um die feine Geschmacks- und Aromafülle jedes Grand Cru zu entfalten
- Verkürzte Auffheizzeit (ca. 25s)
- Automat. Power-Off Funktion (9min.)
- Niedriger Energieverbrauch (im Durchschnitt 0,076 kWh pro Tag)
- Automatischer Standby-Modus nach 30 Minuten
- Einfachste Bedienung per Knopfdruck
- Tassen-Programmierung: Für individuelle Tassenfüllmenge
- "Flow-Stop"-Funktion: Automatische Abschaltung, kein Überlaufen des Espressos Automatischer Auswurf der - benutzten
Kapseln beim Öffnen, die leeren Kapseln fallen direkt in den Kapselcontainer. Kapazität ca. 10 Stück
- Einklappbares Abtropfgitter für unterschiedliche Tassen- und Glasgrößen
- Abnehmbarer Wassertank. Kapazität: 1l
- Beleuchtete Tasten
- Taste zum Starten / Beenden des Brühvorgangs
- Welcome Pack mit 16 Kapseln
- Farbe: Silber
- 1.260 Watt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
372 mm
Höhe
278 mm
Gewicht
3400 g
Energie
Leistung
1260 W
Energiesparmodus
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Automatische Abschaltung nach (max.)
9 min
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Pad-Kaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeekapsel
Kaffeekapsel-/Podsystem
Nespresso
Maximaler Betriebsdruck
19 bar
Anzahl der Ausflüsse
1
Ergonomie
Produktfarbe
Silber
Steuerung
Tasten
Kapazität des Behälters für benutzte Kapseln
10 Stück(e)
Sichtbarer Wasserstand
Ja
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Beleuchtete Tasten
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Zubereitung von Caffè Lungo
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,18*
€ 184,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,33*
€ 178,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,44*
€ 173,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,81*
€ 165,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,42*
€ 149,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.