Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica KGC 15634 S Freistehend E Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amica KGC 15634 S Freistehend E Schwarz
Amica KGC 15634 S Freistehend E Schwarz
Amica KGC 15634 S Freistehend E Schwarz
Amica KGC 15634 S Freistehend E Schwarz
Amica KGC 15634 S Freistehend E Schwarz
Amica KGC 15634 S Freistehend E Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-67450215
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     KGC15634S
EAN/GTIN:
     4040729156349
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Weitere Informationen:
Gefrierschrank
Nutzinhalt Gefrierfach
44 l
Gefrierkapazität
2.5 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
12 h
Sternekennzeichnung
5*
Leistungen
Klimaklasse
ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
40 dB
Bruttokapazität Gesamteinheit
210 l
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
180 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energiequelle
Elektro
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
516 mm
Höhe
1440 mm
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
208 l
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Drehregler
Kältemittelart
R600a
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Polen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 328,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,58*
€ 457,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,70*
€ 455,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,79*
€ 443,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,30*
€ 433,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,53*
€ 390,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.