Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEHLBACH 2425 Component (YPbPr)-Videokabel 15 m DVI-D 3 x RCA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OEHLBACH 2425 Component (YPbPr)-Videokabel 15 m DVI-D 3 x RCA Schwarz
OEHLBACH 2425 Component (YPbPr)-Videokabel 15 m DVI-D 3 x RCA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6726287
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     2425
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVI Verlängerung
dvi verlängerung 15m
dvi verlängerung
Dieses Componenten- (YUV-) Kabel zeichnet sich durch eine besonders hochwertige Verarbeitung und aufwändige Schirmung aus. Der typische Einsatz dieses Kabels ist die analoge Bildübertragung zwischen einem Quellgerät mit Componenten- (YUV-) Ausgang via 3 Cinchbuchsen und einem Zielgerät (z.B. Beamer) mit DVI-I Eingang. Bitte stellen Sie hierbei sicher, dass Ihr Zielgerät das Componeten-Signal an der DVI-I Buchse einlesen kann, da diese Belegung nicht der DVI-Norm entspricht!
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
15 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
3 x RCA
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,89*
€ 115,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,13*
€ 113,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,19*
€ 106,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,77*
€ 102,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,57*
€ 88,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.