Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEHLBACH 2424 Component (YPbPr)-Videokabel 10 m DVI-D 3 x RCA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OEHLBACH 2424 Component (YPbPr)-Videokabel 10 m DVI-D 3 x RCA Schwarz
OEHLBACH 2424 Component (YPbPr)-Videokabel 10 m DVI-D 3 x RCA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6726286
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     2424
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVI Verlängerung
dvi verlängerung 10m
dvi verlängerung
Dieses Componenten- (YUV-) Kabel zeichnet sich durch eine besonders hochwertige Verarbeitung und aufwändige Schirmung aus. Der typische Einsatz dieses Kabels ist die analoge Bildübertragung zwischen einem Quellgerät mit Componenten- (YUV-) Ausgang via 3 Cinchbuchsen und einem Zielgerät (z.B. Beamer) mit DVI-I Eingang. Bitte stellen Sie hierbei sicher, dass Ihr Zielgerät das Componeten-Signal an der DVI-I Buchse einlesen kann, da diese Belegung nicht der DVI-Norm entspricht!
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
3 x RCA
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,43*
€ 99,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,95*
€ 97,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,30*
€ 89,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,46*
€ 87,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,87*
€ 74,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.