| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-67078231 Herst.-Nr.: 16925560 EAN/GTIN: 4004094169267 |
| |
|
| | |
| Das Allzweckmesser (Klingenlänge: 12 cm) ist ideal zum Schneiden von Brötchen und Croissants, Obst, Gemüse, Fleisch oder Steaks sowie zum Verstreichen von Butter, Marmelade oder Frischkäse. Ausgestattet mit einer sehr scharfen und rostfreien Wellenschliff-Klinge. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 20 mm | | Länge (mm) | 230 mm | | Höhe | 13 mm | Merkmale | Messertyp | Universalmesser | | Material Messer | Edelstahl | | Klingenfarbe | Edelstahl | | Handgrifffarbe | Edelstahl | | Ursprungsland | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleischmesser, Kochmesser, Kochmesser Set, Schlagmesser, Universalmesser (Gastronomie), Zerteilmesser, Pizza-Messer, Pizzamesser, Steak-Messer, Steakmesser, Universal-Messer, Universalmesser, gemüsemesser |
| | |
| |