Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP RAM-4GDR4ECP0-UD-2666 Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB DDR4 2666 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP RAM-4GDR4ECP0-UD-2666 Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB DDR4 2666 MHz ECC
QNAP RAM-4GDR4ECP0-UD-2666 Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB DDR4 2666 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE0-66969266
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     RAM-4GDR4ECP0-UD-2666
EAN/GTIN:
     4713213515099
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
4 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 4 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
ECC
Ja
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
Speicherspannung
1.2 V
Modulkonfiguration
512M x 8
Ursprungsland
Taiwan
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram 4gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,06*
€ 132,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,18*
€ 116,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,81*
€ 115,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,11*
€ 103,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.