Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCTIC Freezer 34 eSports DUO (Rot) – Tower CPU Kühler mit BioniX P-Lüftern in Push-Pull-Konfiguration


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARCTIC Freezer 34 eSports DUO (Rot) – Tower CPU Kühler mit BioniX P-Lüftern in Push-Pull-Konfiguration
ARCTIC Freezer 34 eSports DUO (Rot) – Tower CPU Kühler mit BioniX P-Lüftern in Push-Pull-Konfiguration
ARCTIC Freezer 34 eSports DUO (Rot) – Tower CPU Kühler mit BioniX P-Lüftern in Push-Pull-Konfiguration
ARCTIC Freezer 34 eSports DUO (Rot) – Tower CPU Kühler mit BioniX P-Lüftern in Push-Pull-Konfiguration
ARCTIC Freezer 34 eSports DUO (Rot) – Tower CPU Kühler mit BioniX P-Lüftern in Push-Pull-Konfiguration
ARCTIC Freezer 34 eSports DUO (Rot) – Tower CPU Kühler mit BioniX P-Lüftern in Push-Pull-Konfiguration
ARCTIC Freezer 34 eSports DUO (Rot) – Tower CPU Kühler mit BioniX P-Lüftern in Push-Pull-Konfiguration
ARCTIC Freezer 34 eSports DUO (Rot) – Tower CPU Kühler mit BioniX P-Lüftern in Push-Pull-Konfiguration
ARCTIC Freezer 34 eSports DUO (Rot) – Tower CPU Kühler mit BioniX P-Lüftern in Push-Pull-Konfiguration
ARCTIC Freezer 34 eSports DUO (Rot) – Tower CPU Kühler mit BioniX P-Lüftern in Push-Pull-Konfiguration
ARCTIC Freezer 34 eSports DUO (Rot) – Tower CPU Kühler mit BioniX P-Lüftern in Push-Pull-Konfiguration
Artikel-Nr.:
     CIDE0-66968877
Hersteller:
     Arctic Cooling
Herst.-Nr.:
     ACFRE00060A
EAN/GTIN:
     4895213701860
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Unsere Kühler überschreiten jedes Jahr erneut Grenzen- und dies bei einem niedrigen Geräuschpegel. Wir arbeiten stets hart an technischen Innovationen und fairen Preisen, daher sind wir für das gute Preis-Leistungs-Verhältnis unserer Produkte bekannt. Wir liefern Dir Spielraum für das Übertakten und garantieren Dir dabei den niedrigsten Geräuschpegel zu einem bezahlbaren Preis.
Weitere Informationen:
Energie
Nennstrom
0.13 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
103 mm
Tiefe
124 mm
Höhe
157 mm
Gewicht
764 g
Durchmesser Wärmerohre
6 mm
Lamellenstärke
0.4 mm
Verpackungsbreite
129 mm
Verpackungstiefe
107 mm
Verpackungshöhe
187 mm
Paketgewicht
955 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Anzahl der Lamellen
54
Lamellenmaterial
Aluminium
Anzahl Wärmerohre
4
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Ventilatornennspannung
12 V
Wärmeleitpaste
Ja
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Montageset
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
2
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Kühler
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Sockel AM4, Sockel AM5
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
200 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2100 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
28 dB
Geräuschpegel
0.5 Sone
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Fluiddynamisches Lager (FDB)
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arctic Cooling
ACFRE00057A
ab € 19,15*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFRE00075A
ab € 32,03*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFRE00061A
ab € 32,40*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFRE00070A
ab € 39,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.