Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MOBX-ACC-003 USB Kabel 1 m Micro-USB A Micro-USB B Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MOBX-ACC-003 USB Kabel 1 m Micro-USB A Micro-USB B Grau
CoreParts MOBX-ACC-003 USB Kabel 1 m Micro-USB A Micro-USB B Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-66939907
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MOBX-ACC-003
EAN/GTIN:
     5706998670304
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Tiefe
102 mm
Höhe
16 mm
Breite
146 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
Micro-USB A
Anschluss 2
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Grau
Steckeradapter
Ja
Steckeradaptertyp
Lightning/USB C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
146 mm
Verpackungstiefe
102 mm
Verpackungshöhe
16 mm
Paketgewicht
30 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.