Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dr. Oetker 1301 Backofenrost & Backblech Rechteckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dr. Oetker 1301 Backofenrost & Backblech Rechteckig
Dr. Oetker 1301 Backofenrost & Backblech Rechteckig
Artikel-Nr.:
     CIDE0-66937026
Hersteller:
     Dr. Oetker
Herst.-Nr.:
     1301
EAN/GTIN:
     4044935013014
Suchbegriffe:
Backofen-Rost
Backofenrost
Backofen-Pfanne
Backofenpfanne
Weitere Informationen:
Merkmale
Zum Backen geeignet
Universal
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Schwarz
Innenbeschichtung
Emaille
Tragegriff(e)
Ja
Deckel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
420 mm
Tiefe
340 mm
Höhe
130 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,31*
€ 69,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,09*
€ 66,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.