Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Adapter
>
Computer Adapter
>
USB Adapter
>
USB-A Adapter
>
USB-A HDMI Adapter
>
Artikel
Tripp Lite U444-T6N-H4UBC USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-66924653
Hersteller:
Tripp Lite
Herst.-Nr.:
U444-T6N-H4UBC
EAN/GTIN:
0037332232779
Suchbegriffe:
Externe Grafikkarte
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapter RJ-45
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
139.7 mm
Verpackungstiefe
86.4 mm
Verpackungshöhe
20.3 mm
Paketgewicht
100 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Leistungen
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Video-Modi
2160p
Zertifizierung
CE, FCC, REACH
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
10037332232776
Breite des Versandkartons
221 mm
Höhe des Versandkartons
99.1 mm
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
84733020
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Energie
Ausgangsspannung
20 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
59 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
30 g
... >
Computer-Komponenten
>
Schnittstellen-Komponenten
>
USB-Grafikadapter
Weitere Suchbegriffe:
Adapter RJ45
,
RJ-45 Adapter
,
RJ45 Adapter
,
Thunderbolt Kabel
,
USB HDMI Adapter
,
USB Multiport Adapter
,
USB-A HDMI Adapter
,
USB-C HDMI Adapter
,
Video Converter
,
Video Konverter
,
Videokonverter
,
Videoumwandler
,
usb-a hdmi adapter
,
Komponent
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 81,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,38*
€ 96,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,38*
€ 95,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,82*
€ 90,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,54*
€ 87,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,37*
€ 73,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite B003-HC2-DOCK1 KVM-Dock mit 2 Anschlüssen – 4K-HDMI, USB 3.2 Gen 1, USB-A-Hub, Fernbedienungswahlschalter, 85-W-PD-Ladung, schwarz
Tripp Lite
B003-HC2-DOCK1
€ 247,29*
Zubehör
Tripp Lite MTB3-002-HD USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Grau
Tripp Lite
MTB3-002-HD
€ 83,12*
Zubehör
Tripp Lite MTB3-DOCK-03INT laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden Thunderbolt 3 Schwarz, Grau
Tripp Lite
MTB3-DOCK-03INT
€ 255,52*
Zubehör
Tripp Lite MTB3-DOCK-04 laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden Thunderbolt 3 Schwarz
Tripp Lite
MTB3-DOCK-04
€ 125,53*
Zubehör
Tripp Lite MTB4-HUB3-01 Schnittstellen-Hub Thunderbolt 4 40000 Mbit/s Grau
Tripp Lite
MTB4-HUB3-01
€ 224,56*
Zubehör
Tripp Lite P568-003 Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel, digitales Video mit Audio, UHD 4K (Stecker/Stecker), Schwarz, 0,91 m
Tripp Lite
P568-003
€ 3,06*
Zubehör
Tripp Lite P568-006 High-Speed HDMI-zu-HDMI-Kabel, Digital Video mit Audio, UHD 4 K, Schwarz, 6 Fuß (1,83 m)
Tripp Lite
P568-006
€ 5,98*
Zubehör
Tripp Lite P568-010 Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel, digitales Video mit Audio, UHD 4K (Stecker/Stecker), Schwarz, 3,05 m
Tripp Lite
P568-010
€ 8,04*
Zubehör
Tripp Lite U322-003-BK USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0,91 m USB B USB A Schwarz
Tripp Lite
U322-003-BK
€ 5,14*
Zubehör
Tripp Lite U322-006-BK USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed-Gerätekabel (A-zu-B Stecker/Stecker) Schwarz, 1,83 m
Tripp Lite
U322-006-BK
€ 8,71*
Zubehör
Tripp Lite U322-010-BK USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed-Gerätekabel (A-zu-B Stecker/Stecker) Schwarz, 3,05 m
Tripp Lite
U322-010-BK
€ 9,34*
Zubehör
Tripp Lite U326-003-BK USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0,91 m USB A Micro-USB B Schwarz
Tripp Lite
U326-003-BK
€ 5,12*
Zubehör
Tripp Lite U326-006-BK USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1,83 m USB A Micro-USB B Schwarz
Tripp Lite
U326-006-BK
€ 6,52*
Zubehör
Tripp Lite U420-003 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1,83 m USB C Schwarz
Tripp Lite
U420-003
€ 15,43*
Zubehör
Tripp Lite U442-DOCK1 USB-C Dock, Dual-Display – 4K HDMI/mDP, VGA, USB 3.x (5 Gbps), USB-A/C-Nabe, GbE, Speicherkarte, 100 W PD-Aufladung
Tripp Lite
U442-DOCK1
€ 88,07*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.