Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP 1576,0205 Druckerpatrone Kompatibel Extrahohe (Super-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KMP 1576,0205 Druckerpatrone Kompatibel Extrahohe (Super-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
KMP 1576,0205 Druckerpatrone Kompatibel Extrahohe (Super-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-66918503
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     1576,0205
EAN/GTIN:
     4011324371772
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Canon
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
Canon Pixma TR 7500 series Canon Pixma TR 7550 Canon Pixma TR 8500 series Canon Pixma TR 8550 Canon Pixma TS 6100 series Canon Pixma TS 6150 Canon Pixma TS 6151 Canon Pixma TS 6200 series Canon Pixma TS 6240 Canon Pixma TS 6241 Canon Pixma TS 6250 Canon Pixma TS 6251 Canon Pixma TS 8100 series Canon Pixma TS 8150 Canon Pixma TS 8151 Canon Pixma TS 8152 Canon Pixma TS 8200 series Canon Pixma TS 8240 Canon Pixma TS 8241 Canon Pixma TS 8242 Canon Pixma TS 8250 Canon Pixma TS 8251 Canon Pixma TS 8252 Canon Pixma TS9120 Series Canon Pixma TS 9150 Canon Pixma TS 9155 Canon Pixma TS 9500 series Canon Pixma TS 9540 Canon Pixma TS 9541 C Canon Pixma TS9550 Canon Pixma TS 9551 C Canon Pixma TS9100 Series
Seitenergebnis schwarze Tinte
600 Seiten
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Farbtintenpatronenanzahl
3
Volumen schwarze Tinte
25.7 ml
Tintenpatronenkapazität
Extrahohe (Super-) Ausbeute
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 39,51* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.