| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-66918458 Herst.-Nr.: 1577,0201 EAN/GTIN: 4011324371604 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Schwarz | | Markenkompatibilität | Canon | | Kompatibilität | Canon Pixma TR 7500 Series Canon Pixma TR 7550 Canon Pixma TR 8500 Series Canon Pixma TR 8550 Canon Pixma TS 6100 Series Canon Pixma TS 6150 Canon Pixma TS 6151 Canon Pixma TS 6200 Series Canon Pixma TS 6240 Canon Pixma TS 6241 Canon Pixma TS 6250 Canon Pixma TS 6251 Canon Pixma TS 8100 Series Canon Pixma TS 8150 Canon Pixma TS 8151 Canon Pixma TS 8152 Canon Pixma TS 8200 Series Canon Pixma TS 8240 Canon Pixma TS 8241 Canon Pixma TS 8242 Canon Pixma TS 8250 Canon Pixma TS 8251 Canon Pixma TS 8252 Canon Pixma TS 9120 Series Canon Pixma TS 9150 Canon Pixma TS 9155 Canon Pixma TS 9500 Series Canon Pixma TS 9540 Canon Pixma TS 9541 C Canon Pixma TS 9550 Canon Pixma TS 9551 C Canon Pixma TS 9100 Series | | Seitenergebnis schwarze Tinte | 9.8 Seiten | | Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker | | Tintenpatronenkapazität | Extrahohe (Super-) Ausbeute |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone kmp schwarz, druckerpatrone für canon, druckerpatrone für canon black, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |