Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 707.01 Universalstreifenleuchte LED 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 707.01 Universalstreifenleuchte LED 800 mm
Paulmann 707.01 Universalstreifenleuchte LED 800 mm
Paulmann 707.01 Universalstreifenleuchte LED 800 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-66635040
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batteriefach
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
Die LED Mobil Strips bringen dekoratives Effektlicht in die dunkelste Ecke, auch wenn gerade keine Steckdose in der Nähe ist. Das kleine Batteriefach wird mit vier AA-Batterien oder Akkus bestückt. Dank selbstklebender Rückseite lassen sich die flexiblen Stripes schnell und einfach an Wänden, Möbeln oder beweglichen Gegenständen befestigen.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Ergonomie
Fernbedienung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
800 mm
Breite
5 mm
Dicke
3 mm
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Unterstützte Positionierung
Drinnen/Draußen
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Schutzart
III
Lampen
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
0.9 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Lichtleistung
95 lm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
61159
€ 1,98*
Zubehör
Goobay
61289
€ 6,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.