Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 706.96 Universalstreifenleuchte LED 3000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 706.96 Universalstreifenleuchte LED 3000 mm
Paulmann 706.96 Universalstreifenleuchte LED 3000 mm
Paulmann 706.96 Universalstreifenleuchte LED 3000 mm
Paulmann 706.96 Universalstreifenleuchte LED 3000 mm
Paulmann 706.96 Universalstreifenleuchte LED 3000 mm
Paulmann 706.96 Universalstreifenleuchte LED 3000 mm
Paulmann 706.96 Universalstreifenleuchte LED 3000 mm
Paulmann 706.96 Universalstreifenleuchte LED 3000 mm
Paulmann 706.96 Universalstreifenleuchte LED 3000 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-66634540
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70696
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Digital LED Stripe Set RGBW 3m 11,8W mit Farbwechselfunktion
inkl. Fernbedienung


Das digitale LED-Stripe Set sorgt für vielfältige Lichteffekte. Die verschiedenen Farbmischungen in dynamischen Rhythmen lassen sich mit der mitgelieferten Fernbedienung steuern. Auch das Dimmen der Helligkeit ist möglich. Damit es Ihnen nicht zu bunt wird, sorgt eine Diode in Weiß (W) per Knopfdruck für wohnliches warmweißes Licht und macht das Mischen eines Weißtons aus den Farben Rot, Grün und Blau (RGB) überflüssig.

- Komplettset inkl. Strip, Power Supply und Fernbedienung
- Einfaches Stecksystem zur problemlosen Montage
- nach Bedarf kürzbar
- rückseitig selbstklebend für einfache Montage
- Flexibles Material für die Montage auf flachen oder gewölbten Untergründen
- RGB-Multicolor Farbwechsel
- Farbtemperatur: 3000K - Warmweiß
- LED-Technik spart bis zu 80% Energie gegenüber herkömmlichen Glühlampen
- Set nicht erweiterbar
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Fernbedienung
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
3000 mm
Breite
10 mm
Dicke
3 mm
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Befestigungstyp
Klebeband
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Schutzart
II
Flexibilität
Ja
Lampen
Lichtfarbe
Blau, Grün, Rot, Weiß
Farbwechsel
Ja
Anzahl an Lampen
108 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
11.8 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Farbmenge
4
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung
1070 lm
Spannung
230/12 V
Weitere Suchbegriffe: paulmann led streifen, led-streifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 53,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.